text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mágneses emelő Feszítési erő 1800g D.15mm L.525mm


Rugalmas mágneses emelő ergonomikusan kialakított fogantyúvalPraktikus segédeszköz műhelyben, iparban és háztartásban való használatraElveszett vastárgyak, például csavarok vagy szerszámok kiemeléséhez nehezen hozzáférhető helyeken.

Cikkszám G1530.001.800
Kialakítás Hajlítható
Átmérő 15
Teljes hossz (mm) 525 - 525
Megfogási erő (N) 17.65
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Hajlítható
Átmérő 15
Teljes hossz (mm) 525 - 525
Megfogási erő (N) 17.65
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 230
Árucikk kód 85051110
Type Magnetic Lifter

Leírás

Rugalmas mágneses emelő ergonomikusan kialakított fogantyúvalPraktikus segédeszköz műhelyben, iparban és háztartásban való használatraElveszett vastárgyak, például csavarok vagy szerszámok kiemeléséhez nehezen hozzáférhető helyeken.

Cikkszámok

Cikkszám G1530.001.800
EAN 4018754048762
UBB 203185009396
UNSPSC 27112109
Gyártó cikksz 77260060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.