text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille lehúzó készlet 11056N 11056N 11056N 120mm


A készlet jól bevált, keresett két- és háromkaros lehúzókból áll, két és három csúsztatható párhuzamos lehúzókarokkal. Fogaskerekek, golyóscsapágyak, szíjtárcsák és hasonló munkadarabok lehúzására egy tengelyrõl a lehúzókarok áttûzésével külsõ és belsõ lehúzóként is használható; a nagy emelõhatás biztosítja a körmök szoros fogását a lehúzandó munkadarabon.

Cikkszám G1340.111.056
Fesztávolság (mm) 120 - 120
Márka Stahlwille
Type 11056
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fesztávolság (mm) 120 - 120
Márka Stahlwille
Type 11056

Cikkszámok

Cikkszám G1340.111.056
EAN 4018754173174
UBB 500504874743
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 96711311
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.