text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Leeresztő dugókulcs 1058 8-10 M


hajlított8 és 10 mm-es külső négyzet alakúakaz olajteknő, a sebességváltó és a differenciálmű lefolyócsavarjaihoz.

Cikkszám G1625.001.058
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 314
Type Oil Service Spanner

Leírás

hajlított8 és 10 mm-es külső négyzet alakúakaz olajteknő, a sebességváltó és a differenciálmű lefolyócsavarjaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám G1625.001.058
EAN 4018754030019
UBB 203183011634
UNSPSC 27111729
Gyártó cikksz 44730810
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.