text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille lapos gyűrűskulcs 21 16 x 17 mm


StahlwilleSTABIL® egyenesDIN 837/ISO 10103Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 172
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 172
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Type 21 16 X 17

Leírás

StahlwilleSTABIL® egyenesDIN 837/ISO 10103Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0265.016.017
EAN 4018754021314
UBB 203120233838
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41051617

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.