text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kormányos reverzibilis racsni 512QR N 1/2 inch 80 fogas reverzibilis kar 512QR N 1/2 inch 80 fogas reverzibilis kar


Megfordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárral2 komponensű fogantyúvalMunkához szűk helyiségekben, mindössze 4,5°FOD munkaszöggelA csavarmentes kialakításnak köszönhetően csavarmentesDIN 3122/ISO 3315DBGM

Cikkszám 5S507765
Szigetelt Nem
Magasság 41
Tömeg 572
Fej átmérője (mm) 41
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 41
Tömeg 572
Fej átmérője (mm) 41
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 265.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 4.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Type Reversible Ratchet

Leírás

Megfordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárral2 komponensű fogantyúvalMunkához szűk helyiségekben, mindössze 4,5°FOD munkaszöggelA csavarmentes kialakításnak köszönhetően csavarmentesDIN 3122/ISO 3315DBGM

Cikkszámok

Cikkszám 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 13111120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.