text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcskészletek 14/17 14/17


metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok feltekerhető tasakbanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 10°-os szögbenállóképes, karcsú és könnyű intelligens konstrukciónagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó tapintású felületetextrém rugalma

Cikkszám
Csomagolás Ügy
Szerszámok száma összesen 17
Kombikulcsok száma 17
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Szerszámok száma összesen 17
Kombikulcsok száma 17
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1940
Type Wrench Set

Leírás

metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok feltekerhető tasakbanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 10°-os szögbenállóképes, karcsú és könnyű intelligens konstrukciónagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó tapintású felületetextrém rugalmas, kivételesen tartóscseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben lehűtöttkrómozott ötvözött acél, krómozottRobusztus feltekerhető táska poliészterből készült tépőzárralHálós betétek lehetővé teszik a betett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó. SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Cikkszámok

Cikkszám G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96401005

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.