text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Stahlwille Kombinált csavarkulcskészletek 14/10KT 14/10 KT


Metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok feltekerhető tasakbanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 10°-os szögbenA robusztus, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően ru

Cikkszám
Szerszámok száma összesen 10
Kombikulcsok száma 10
Márka Stahlwille
Type 14/10 KT
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszámok száma összesen 10
Kombikulcsok száma 10
Márka Stahlwille
Type 14/10 KT

Leírás

Metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok feltekerhető tasakbanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 10°-os szögbenA robusztus, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözetű acél, krómozottRobusztus feltekerhető táska poliészterből készült horogzárralHálós betétek lehetővé teszik a betett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó. SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Cikkszámok

Cikkszám G0241.001.795
EAN 4018754095964
UBB 500500561138
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96401007

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.