text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcskészletek 13A/20 13A/20


Metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok roll-up táskábanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenA robusztus, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözetű acél, krómozottRobusztus feltekerhető táska poliészterből készült horogzárralHálós betétek lehetővé teszik a betett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó.

Cikkszám
Szerszámok száma összesen 20
Kombikulcsok száma 20
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2910
Árucikk kód 8204110000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszámok száma összesen 20
Kombikulcsok száma 20
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2910
Árucikk kód 8204110000
Type Wrench Set

Leírás

Metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok roll-up táskábanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenA robusztus, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözetű acél, krómozottRobusztus feltekerhető táska poliészterből készült horogzárralHálós betétek lehetővé teszik a betett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó.

Cikkszámok

Cikkszám G0231.001.815
EAN 4018754080878
UBB 203120262126
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96404804

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.