text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcskészlet 13/17 17 részes, 6-22 mm-es síkszélességű, A alakú, A alakú


Metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok feltekerhető tasakbanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenA robusztus, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően ru

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Ügy
Szerszámok száma összesen 17
Kombikulcsok száma 17
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Ügy
Szerszámok száma összesen 17
Kombikulcsok száma 17
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Márka STAHLWILLE
Type 13/17

Leírás

Metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok feltekerhető tasakbanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenA robusztus, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözet-acél, krómozottRobusztus, feltekerhető táska poliészterből, horoggal és cipzárralHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó Tartalom: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Cikkszámok

Cikkszám G0231.001.790
EAN 4018754080601
UBB 203120261623
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96400804

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.