text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcskészlet 13/10 KT 10 részes, 8-19 mm-es síkszélességű, A alakú A


kulcs metrikus méretekkel, egyenletes kulcsméretekDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenállóképes, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül stabil, rendkívül tartós kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott kartoncsomagolásban.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Kartondoboz)
Szerszámok száma összesen 10
Kombikulcsok száma 10
Kulcsszélesség (mm) 8 - 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Kartondoboz)
Szerszámok száma összesen 10
Kombikulcsok száma 10
Kulcsszélesség (mm) 8 - 19
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 744
Árucikk kód 8204110000
Type Wrench Set

Leírás

kulcs metrikus méretekkel, egyenletes kulcsméretekDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenállóképes, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó tapintású felületet biztosít rendkívül stabil, rendkívül tartós kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám G0232.001.770
EAN 4018754080649
UBB 203120177167
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96400808

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.