text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 14 AF 9 mm hosszúság 155 mm


DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 155
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 9
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 9
Márka Stahlwille
Type 14 9

Leírás

DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0240.090.001
EAN 4018754019175
UBB 203120195557
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40100909

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.