text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 13 AF 7 mm hosszúság 110 mm alak Al


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form ACkróm ötvözött acél, krómozott

Artikelnummer
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Hosszúság (mm) 110
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 7
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 7
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 17
Árucikk kód 8204110000
Type Combination Wrench

Omschrijving

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form ACkróm ötvözött acél, krómozott

Artikelnummers

Artikelnummer G0230.070.001
EAN 4018754018727
UBB 203120164520
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40080707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.