text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 13 AF 6 mm hosszúságú, 105 mm-es alak Al


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form ACkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 105
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 6
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 6
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód 8204110000
Type Combination Wrench

Leírás

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form ACkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0230.060.001
EAN 4018754018710
UBB 203120164454
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40080606

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.