Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
G0230
G0230.460.001
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
Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 13 AF 46 mm hosszú 500 mm alak A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hosszúság
500
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
46
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
46
Type
13 46
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0230.460.001
EAN
4018754019038
UBB
203120167267
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40084646