text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kalibráló négyszögletes meghajtóegység f.735/5 L.27,6mm


golyó vagy csap nélkül (tehát nem alkalmas csavarhúzásra)optimális mérési eredmények a kalibrálás során a csökkentett oldalirányú erőknek köszönhetően.

Cikkszám G0675.001.003
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 27.6
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 20
Type Ring Insert Tool

Leírás

golyó vagy csap nélkül (tehát nem alkalmas csavarhúzásra)optimális mérési eredmények a kalibrálás során a csökkentett oldalirányú erőknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám G0675.001.003
EAN 4018754192311
UBB 500574812318
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 59011003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.