text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kalibráló négyszöghajtás f.734/20 L.36,9mm


golyó vagy csap nélkül (tehát csavarhúzásra nem alkalmas)optimális mérési eredmények a kalibrálás során a csökkentett oldalirányú erőknek köszönhetően

Cikkszám G0675.001.011
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 36.9
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 60
Type Ring Insert Tool

Leírás

golyó vagy csap nélkül (tehát csavarhúzásra nem alkalmas)optimális mérési eredmények a kalibrálás során a csökkentett oldalirányú erőknek köszönhetően

Cikkszámok

Cikkszám G0675.001.011
EAN 4018754192335
UBB 500574812565
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 59011011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.