text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille kézkefe 290 mm


0,35 mm-es sima acélhuzalból készült sörtékBükkfából készült kefetest, kiváló minőségű kézműves kivitelezés2 felfüggesztő furat a nyél végén, elöl és oldaltPEFC szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezikKészült Németországban.

Cikkszám G1501.000.290
Hosszúság (mm) 290
Anyag Acél
Huzal átmérője (mm) 0.35
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 133
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 290
Anyag Acél
Huzal átmérője (mm) 0.35
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 133
Árucikk kód 96039099
Type Wire Brush

Leírás

0,35 mm-es sima acélhuzalból készült sörtékBükkfából készült kefetest, kiváló minőségű kézműves kivitelezés2 felfüggesztő furat a nyél végén, elöl és oldaltPEFC szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezikKészült Németországban.

Cikkszámok

Cikkszám G1501.000.290
EAN 4018754048601
UBB 204690006141
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 77090000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.