text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs OPEN-RING 24 14 x 17 mm 200 mm dupla hatszöggel


metrikus szélesség a síkok között10°-os szögben, dupla hatszöggelDIN 3118/ISO 3318stabil, karcsú és könnyű kialakításrendkívül rugalmas és tartósSTAHLWILLE kerek kivitel a kellemes, csúszásmentes érzetértCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka Stahlwille
Type 24 14 X 17

Leírás

metrikus szélesség a síkok között10°-os szögben, dupla hatszöggelDIN 3118/ISO 3318stabil, karcsú és könnyű kialakításrendkívül rugalmas és tartósSTAHLWILLE kerek kivitel a kellemes, csúszásmentes érzetértCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41081417

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.