text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs OPEN-RING 24 11 x 13 mm 170 mm, hatszöggel


DIN 3118/ISO 3318 (metrikus méretek), Chrome-Alloy-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 170
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 11
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 170
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 11
Egykulcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka Stahlwille
Type 24 11 X 13

Cikkszámok

Cikkszám G0275.011.013
EAN 4018754021925
UBB 203120172374
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41081113

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.