text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs-készlet 23/8 23/8


Csavarkulcsok metrikus, egyenlőtlen kulcsméretekkelKarikaoldalak lapos kurblival, DIN 897/ISO 10104Biztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNon-slip, bőrbarát felületKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósElhúzott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű minőség, krómötvözö

Cikkszám G0256.001.780
Csomagolás Kartondoboz)
Gyűrűs csavarkulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Kartondoboz)
Gyűrűs csavarkulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 902
Type Wrench Set

Leírás

Csavarkulcsok metrikus, egyenlőtlen kulcsméretekkelKarikaoldalak lapos kurblival, DIN 897/ISO 10104Biztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenNon-slip, bőrbarát felületKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósElhúzott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű minőség, krómötvözött acél, krómozottKartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám G0256.001.780
EAN 4018754081097
UBB 203120264692
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96410704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.