text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs készlet 20/12 12 rész szélessége a síkok között 6-32 mm


Metrikus, különböző kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsok feltekerhető tokban. Gyűrű oldala mélyen kurblizott, támaszszög 75°Biztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetően Csúszásmentes, bőrbarát felületKiemelkedően rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy telj

Cikkszám G0261.001.790
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 12
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 12
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2890
Type Wrench Set

Leírás

Metrikus, különböző kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsok feltekerhető tokban. Gyűrű oldala mélyen kurblizott, támaszszög 75°Biztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetően Csúszásmentes, bőrbarát felületKiemelkedően rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű, krómötvözött acél, krómozottKemény, poliészterből készült gurulós tok kampós és hurkos rögzítővelHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett.

Cikkszámok

Cikkszám G0261.001.790
EAN 4018754080984
UBB 203120263603
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96410406
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.