text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 23 8 x 9 mm


sekély offsetDIN 897/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 183
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 183
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Márka Stahlwille
Type 23 8 X 9

Leírás

sekély offsetDIN 897/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0255.008.009
EAN 4018754021666
UBB 203120199369
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41070809

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.