text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 220 9 x 11mm


Rendkívül hosszú, 15°-ban hajlított változat, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek) (amerikai méretek), HPQ®-minõségi-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 247
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 247
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 9
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Type 220 9 X 11

Cikkszámok

Cikkszám G0263.009.011
EAN 4018754140367
UBB 500501045909
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41030911

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.