text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 220 18 x 19mm


Rendkívül hosszú, 15°-ban hajlított változat, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek) (amerikai méretek), HPQ®-minõségi-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 365
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 365
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Type 220 18 X 19

Cikkszámok

Cikkszám G0263.018.019
EAN 4018754140411
UBB 500501046402
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41031819

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.