text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 8 x 9 mm 180 mm mélységű offset


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Márka Stahlwille
Type 20 8 X 9

Leírás

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0260.008.009
EAN 4018754020805
UBB 203120170212
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41040809

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.