text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 27 x 32 mm 360 mm mélységű eltolással


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 360
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 360
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Type 20 27 X 32

Leírás

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0260.027.032
EAN 4018754021123
UBB 203120171467
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41042732

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.