text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 14 x 15 mm 245 mm mélységű offset


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 245
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 245
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka STAHLWILLE
Type 20 14 X 15

Leírás

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0260.014.015
EAN 4018754020928
UBB 203120170543
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41041415

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.