text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 10 x 11 mm 200 mm mélységű offset


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Márka Stahlwille
Type 20 10 X 11

Leírás

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0260.010.011
EAN 4018754020829
UBB 203120170394
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41041011

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.