text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 180A 3/8 x 7/16


rövidtávú offsetFed. Spec. GGG-W-636 ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 1/2"-ig HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 126
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 126
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 39
Type Ring Spanner

Leírás

rövidtávú offsetFed. Spec. GGG-W-636 ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 1/2"-ig HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0252.009.011
EAN 4018754023028
UBB 203120256938
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41602428

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.