text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 180A 1/4 x 5/16


rövidcsöves eltolásFed. Spec. GGG-W-636 ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 1/2"-ig HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 109
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 109
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 23
Type Ring Spanner

Leírás

rövidcsöves eltolásFed. Spec. GGG-W-636 ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 1/2"-ig HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0252.006.007
EAN 4018754023011
UBB 203120256854
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41601620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.