text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Két dupla szívó emelő


tapadókorong #O, 120 mmmechanikus működés biztonsági zárakkalkülönleges ABS-műanyagolaj- és saválló olaj- és saválló övrésekkel a fogantyúban 60 kg teherbírás

Cikkszám G1300.011.352
Fej átmérője (mm) 120
Anyag Műanyag
Maximális teherbírás (kg) 60
Szívótárcsa átmérője (mm) 120
Fejek száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fej átmérője (mm) 120
Anyag Műanyag
Maximális teherbírás (kg) 60
Szívótárcsa átmérője (mm) 120
Fejek száma 2
Mozgatható fej Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1255
Type Suction Jack

Leírás

tapadókorong #O, 120 mmmechanikus működés biztonsági zárakkalkülönleges ABS-műanyagolaj- és saválló olaj- és saválló övrésekkel a fogantyúban 60 kg teherbírás

Cikkszámok

Cikkszám G1300.011.352
EAN 4018754045754
UBB 500501065386
UNSPSC 47131824
Gyártó cikksz 74280001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.