text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille kábelnyíró L.220mm Fej Krómozott fogantyúk merített bevonattal, biztos tapadású felülettel


réz- és könnyűfém ötvözetű kábelekhezegyszerű, egykezes működtetéskülönleges vágóélek geometriája a nyomásnyomok és a kirojtosodott végek elkerülése érdekébenbeállítható illesztésnyomódás elleni védelemnem alkalmas acél- vagy páncélozott kábelekhez.

Cikkszám G1130.500.220
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 220
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82032000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 220
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82032000
Model 6630 5
Type Cable Shear

Leírás

réz- és könnyűfém ötvözetű kábelekhezegyszerű, egykezes működtetéskülönleges vágóélek geometriája a nyomásnyomok és a kirojtosodott végek elkerülése érdekébenbeállítható illesztésnyomódás elleni védelemnem alkalmas acél- vagy páncélozott kábelekhez.

Cikkszámok

Cikkszám G1130.500.220
EAN 4018754186396
UBB 500504475855
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 66305220
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.