text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jobber fúró 907 907/4 8,0mm


Cikkszám G0979.080.001
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő fúró (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 32
Árucikk kód 8207506000
Model 907
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0979.080.001
EAN 4018754189786
UBB 500500296313
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 91713004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.