text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Stahlwille Inter compartment 96830649 TCS+NO.17 8-19 TCS+NO.17 8-19


Kombinált racsnis kulcskészlet metrikus, egyenlő kulcsszélességű TCS betétbenKarikaoldali lapos kialakítás dupla hatlapú72 fogazattal, munkaszög 5°Munkaszögállás 15°Jobbra/balra meghúzás a kulcs elfordításával. Tartós, karcsú és könnyű kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetően. A STAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrba

Cikkszám G1700.830.649
Szerszámok száma összesen 12
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 12
Márka Stahlwille
Type TCS 17/12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszámok száma összesen 12
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 12
Márka Stahlwille
Type TCS 17/12

Leírás

Kombinált racsnis kulcskészlet metrikus, egyenlő kulcsszélességű TCS betétbenKarikaoldali lapos kialakítás dupla hatlapú72 fogazattal, munkaszög 5°Munkaszögállás 15°Jobbra/balra meghúzás a kulcs elfordításával. Tartós, karcsú és könnyű kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetően. A STAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrbarát és jó tapadást biztosító felületet. Cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözött acél, krómozottSzerszámkészlet habbetétben, moduláris Tool Control System (TCS) - beépített biztonság. Tartalom, 12 darabos készlet: 17. sz.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Cikkszámok

Cikkszám G1700.830.649
EAN 4018754240593
UBB 500623938684
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 96830649
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.