text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbítócső 5.1/2 GR. 4


Cikkszám
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 860
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 4 inch
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 860
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 4 inch
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 101.6
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Type 5 1/2 GR.4 HANDGRIFF FUER ZUG-RINGSCHLUESSEL

Cikkszámok

Cikkszám G0201.000.004
EAN 4018754031580
UBB 203120252309
UNSPSC 27111705
Gyártó cikksz 48030004

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.