text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbítócső 5.1/2 GR. 3


Cikkszám
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 760
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3 hüvelykes
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 760
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3 hüvelykes
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 76.2
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2125
Árucikk kód 82041100
Type Wrench Handle

Cikkszámok

Cikkszám G0201.000.003
EAN 4018754031573
UBB 203120252226
UNSPSC 27111705
Gyártó cikksz 48030003

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.