text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 859/13IMP


Cikkszám G0540.085.913
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2160
Type Impact Extension

Cikkszámok

Cikkszám G0540.085.913
EAN 4018754017423
UBB 203122325137
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 36010002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.