Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
G0540.050.910
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
Stahlwille hosszabbító 509/10IMP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0540.050.910
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
255
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
255
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
446
Type
Impact Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0540.050.910
EAN
4018754017171
UBB
203122318389
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
33010003