text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbító 4035


Külsõ hatszög meghajtással, a 4030 sz. ütvecsavarhúzóhoz.

Cikkszám G0593.004.035
Hosszúság (mm) 38
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 9.525
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 38
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 9.525
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 9.525
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 32
Type Adapter

Cikkszámok

Cikkszám G0593.004.035
EAN 4018754017126
UBB 203122710577
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 32210001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.