text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hosszabbítás 560/10IMP


Cikkszám G0540.056.010
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1032
Árucikk kód 8466103800
Type Impact Extension

Cikkszámok

Cikkszám G0540.056.010
EAN 4018754017331
UBB 203122321417
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 35010002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.