text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Hegesztési pont fúró 7MM 12729


a hegesztési pontok tiszta, marásmentes eltávolításához önmetsző középpont megakadályozza a hegesztési pont lecsúszását újracsiszolható

Cikkszám G1296.070.001
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő fúró (mm) 7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 18
Type Spot Weld Drill

Leírás

a hegesztési pontok tiszta, marásmentes eltávolításához önmetsző középpont megakadályozza a hegesztési pont lecsúszását újracsiszolható

Cikkszámok

Cikkszám G1296.070.001
EAN 4018754043873
UBB 203201341237
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 72270007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.