text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille hatszög/nyílászárós/Phillips/Pozidriv/ belső Torx/nyílás nélküli Torx bit készlet bitdobozban 21 darabos


20 bit PHILLIPS® csavarokhoz, TORX® csavarokhoz és POZIDRIV®/SUPADRIV® csavarokhozönálló mágneses bit tartó gyorsváltó funkcióvalegy kompakt, stabil tárolódobozban átlátszó fedéllel a teljesség gyors ellenőrzéséhezsokoldalú foglalattal a gyors használathoz. Tartalom 21 db: 1 db bit tartó gyorsváltó tokmány és mágnes. 3 keresztsüllyesztésű PH 3 bit, PH1,

Cikkszám 5F514895
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 7
Bitek száma összesen 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 7
Bitek száma összesen 20
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 3
Bitretesszel Nem
Kézi markolattal Nem
Márka Stahlwille

Leírás

20 bit PHILLIPS® csavarokhoz, TORX® csavarokhoz és POZIDRIV®/SUPADRIV® csavarokhozönálló mágneses bit tartó gyorsváltó funkcióvalegy kompakt, stabil tárolódobozban átlátszó fedéllel a teljesség gyors ellenőrzéséhezsokoldalú foglalattal a gyors használathoz. Tartalom 21 db: 1 db bit tartó gyorsváltó tokmány és mágnes. 3 keresztsüllyesztésű PH 3 bit, PH1, PH2, PH3 keresztsüllyesztésű csavarokhoz >3 keresztsüllyesztésű PZ 3 bit, PZ1, PZ2, PZ3 POZIDRIV®/SUPADRIV® csavarokhoz 4 bit, 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,0, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6. 5 mm hornyos csavarokhoz 4 TORX® 4 bit, T15, T20, T25, T30 belső TORX® csavarokhoz 3 TORX® w. 3 bit, T20, T25, T30 süllyesztett TORX® csavarokhoz (TORX® Tamper Resistant) 3 bit, 4, 5, 6 mm belső hatlapú csavarokhoz 3 bit, 4, 5, 6 mm belső hatlapú csavarokhoz

Cikkszámok

Cikkszám 5F514895
EAN 4018754290789
UBB 500696183903
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96080110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.