text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Húzó 2 kar 11055N N-3 150 x 150mm

Cikkszám G1313.100.003
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 78.48
Kampók száma 2
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 150 - 150
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 3000

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 78.48
Kampók száma 2
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 150 - 150
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 3000
Árucikk kód
Type Two-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám G1313.100.003
EAN 4018754173112
UBB 500504914507
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 71190013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.