Csapágylehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
G1330.001.001
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
Stahlwille Húzó 12616N 16N-1 18-22mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1330.001.001
Kialakítás
Gömbcsuklóhúzó
Max. húzóerő (N)
34.34
Rögzítési hatótávolság (mm)
22
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
20 - 50
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
700
Árucikk kód
8205598000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gömbcsuklóhúzó
Max. húzóerő (N)
34.34
Rögzítési hatótávolság (mm)
22
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
20 - 50
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
700
Árucikk kód
8205598000
Type
Universal Ball Joint Separator
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1330.001.001
EAN
4018754173273
UBB
500504926568
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
71050010