Mechanikus csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Mechanikus csapágylehúzók
G1311.102.003
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
Stahlwille Húzó 11042N 42N-3 100 x 80mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1311.102.003
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
34.34
Kampók száma
3
Rögzítési hatótávolság (mm)
80
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
100 - 100
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
690
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
34.34
Kampók száma
3
Rögzítési hatótávolság (mm)
80
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
100 - 100
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
690
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1311.102.003
EAN
4018754173082
UBB
500504912865
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
71180013