Mechanikus csapágylehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Mechanikus csapágylehúzók
G1311.102.001
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
Stahlwille Húzó 11042N 42N-1 60 x 45mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1311.102.001
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
24.53
Kampók száma
3
Rögzítési hatótávolság (mm)
45
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
60 - 60
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
300
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
24.53
Kampók száma
3
Rögzítési hatótávolság (mm)
45
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
60 - 60
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
300
Árucikk kód
8205598000
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1311.102.001
EAN
4018754173068
UBB
500504912527
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
71180011