text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille gyalugép kalapács Hickory nyél 300mm 484g


Cikkszám G1200.010.785
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 484
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 422
Árucikk kód 8205200000
Type 10785 SPANN- UND SCHLICHTHAMMER

Cikkszámok

Cikkszám G1200.010.785
EAN 4018754041121
UBB 203114000532
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 70130004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.