text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille gyűrűskulcs 220SP 12 x 14 mm-es dupla végű gyűrűskulcs 220SP 12 x 14 mm


extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 79
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0264.012.014
EAN 4018754133512
UBB 500501470297
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41161214

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.