text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Gyűrűsbetétes szerszám 731/10 10 mm-es kulcs 731/10 10 mm


Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Cikkszám G0660.100.001
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 10
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód 8204110000
Type Insert Tool

Leírás

Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Cikkszámok

Cikkszám G0660.100.001
EAN 4018754033829
UBB 203125065102
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58211010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.