text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille fogantyú 888 700 mm átmérő 28 mm alkalmas 882 QR racsnifejhez


Cikkszám G0450.000.888
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 700
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 700
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 3320
Type Bar Handle

Cikkszámok

Cikkszám G0450.000.888
EAN 4018754013517
UBB 203122391618
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 16170000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.